AS-WB-F/SHELF 290X370 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1103775.jpg.
AS-WB-F/SHELF 290X370 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1193839
Symbol Sonepar: 
P10252550
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY Uchwyt do stołu

Opis produktu

Uchwyt na maks. 4 CRIMPHANDY, do zawieszenia na różnych elementach AS-WORKBENCH-F ..., zintegrowany uchwyt magnetyczny do indywidualnego mocowania
Porównaj
1193829
AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY Uchwyt do stołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK ROLL 2.0 Drukarka

Opis produktu

Drukarka termotransferowa THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania oznaczników w formacie rolki i ciągłym do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń oraz instalacji. Twórz wysokiej jakości etykiety drukowane, etykiety wtykane oraz koszulki termokurczliwe i oznacznikowe w formacie nacinanym...

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Szerokość
240 mm
Wysokość
189 mm
Złącze szeregowe
Nie
Drukarka
Tak
Technologia druku
Termiczny
Druk kolorowy
Nie
Drukowanie dwustronne (dupleks)
Nie
Złącze równoległe
Nie
Skaner
Nie
Faks
Nie
Złącze USB
Tak
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Złącze LAN
Nie
Kserokopiarka
Nie
Porównaj
1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 Drukarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar