ASK 1/DM Zacisk bezpiecznikaWEIDMUELLER

files/fotob/1966540.jpg.
ASK 1/DM Zacisk bezpiecznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA SAK
Nr Katalogowy: 
0376960000
Symbol Sonepar: 
P10217493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik

Dane techniczne

Długość
58 mm
Głębokość
30.5 mm
Liczba poziomów
1
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
500 - 500 V
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
6.3 A
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
30.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V2
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Brak
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

AP ASK1 Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Z zaczepami
Tak
Porównaj
0380360000
AP ASK1 Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6,5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Porównaj
1609850000
DEK 5/6,5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6,5 MC NEUTRAL Oznacznik pionowy

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609840000
DEK 5/6,5 MC NEUTRAL Oznacznik pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
QB 2 WI RA8 IS Mostek

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
27 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
0461100000
QB 2 WI RA8 IS Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
QB 3 WI RA8 IS Mostek

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
27 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
0461200000
QB 3 WI RA8 IS Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
QB 4 WI RA8 IS Mostek

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
27 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
0461300000
QB 4 WI RA8 IS Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
VH 25/5/3.4 Tuleja łącząca

Opis produktu

Tuleja łącząca polepszającą kontakt pomiędzy akcesoriami i szyną prądową

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
19 A
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
0553300000
VH 25/5/3.4 Tuleja łącząca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar