Długość wbudowania
mm [NA]
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Możliwość ściemniania
Tak
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie