ATL1 18W/930 1700lm IP20 biały Projektor LED na szynęKANLUX

files/fotob/1691638.jpg.
ATL1 18W/930 1700lm IP20 biały Projektor LED na szynę
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33130
Kod EAN: 
5905339331304
Symbol Sonepar: 
P10057661
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60⁰, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15⁰ lub 36⁰) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
94 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TEAR N CON-I FLEX W Łącznik elastyczny do systemu
Porównaj
33252
TEAR N CON-I FLEX W Łącznik elastyczny do systemu
TEAR N CON-I W Łącznik prosty typu I
Porównaj
33240
TEAR N CON-I W Łącznik prosty typu I
TEAR N CON-L LR-W Łącznik narożny z wtykami
Porównaj
33244
TEAR N CON-L LR-W Łącznik narożny z wtykami
TEAR N CON-L RL-W Łącznik typu L do systemu
Porównaj
33242
TEAR N CON-L RL-W Łącznik typu L do systemu
TEAR N CON-T RLL-W System szynowy TEAR
Porównaj
33250
TEAR N CON-T RLL-W System szynowy TEAR
TEAR N EPLUG W IP20 biały System szynowy TEAR
Porównaj
33236
TEAR N EPLUG W IP20 biały System szynowy TEAR
TEAR N ICON-I W Łącznik prosty z wtykami
Porównaj
33238
TEAR N ICON-I W Łącznik prosty z wtykami
TEAR N PCON L-W System szynowy TEAR
Porównaj
33260
TEAR N PCON L-W System szynowy TEAR
TEAR N PCON R-W System szynowy TEAR
Porównaj
33234
TEAR N PCON R-W System szynowy TEAR
TEAR N SCLAMP W System szynowy TEAR
Porównaj
33254
TEAR N SCLAMP W System szynowy TEAR
TEAR N SKIT W 2m biały Zawiesie z autoregulacją i linką
Porównaj
33256
TEAR N SKIT W 2m biały Zawiesie z autoregulacją i linką
TEAR N TR 1M-W Szynoprzewód

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Liczba grup na fazę
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Klasa ochronności
I
Porównaj
33230
TEAR N TR 1M-W Szynoprzewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
TEAR N TR 2M-W Szynoprzewód

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba grup na fazę
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Matowy
Porównaj
33232
TEAR N TR 2M-W Szynoprzewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar