Charakterystyka ogólna:
Drzwi metalowe wewnętrzne RAL 7035
do obudów metalowych Atantic IP 66 i Atlantic Inox
- Do bezpośredniego montażu w obudowach Atlantic metalowych i ze stali nierdzewnej.
- IPXXB.
- Drzwi odwracalne z zawiasami zabezpieczonymi przed wypadaniem.
- Zamek typu „double bar”.
- Możliwość wyposażenia w inne wkładki bębenkowe i metalowe zamki wpustowe.
- Odległość pomiędzy drzwiami obudowy a drzwiami wewnętrznymi 55 mm
Parametry produktu:
Drzwi metalowe wewnętrzne:
- Do obudów 1200 x 800 mm
- Wymiary (Wys. x Szer.):
- 1134 x 748 mm
- Wymiary użytkowe (Wys. x Szer.):
- 1035 x 655 mm
Dane techniczne
Głębokość
17 mm
Szerokość
748 mm
Wysokość
1134 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi wewnętrzne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC