ATL/MAR CHASSIS 1200x800 Konstrukcja modułowa do szafLEGRAND

files/fotob/174015.jpg.
ATL/MAR CHASSIS 1200x800 Konstrukcja modułowa do szaf
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
036110
Kod EAN: 
3245060361105
Symbol Sonepar: 
P00080442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Atlantic, Atlantic Inox, Marina wyposażenie szaf Parametry produktu: Zestaw elementów pozwalającyh dostosować szafy Atlantic i Marina do zabudowy aparatury modułowej. Kolor RAL 7035- Symetryczne szyny o głębokości 15 mm - W zestawie konstrukcja wsporcza wraz płytą czołową - Miejsce pomiędzy drzwiczkami a płytą czołową - Atlantic: głębokość 200: 70 mm - Atlantic stal nierdzewna: głębokość 250: 80 mm - Marina: głębokość 300: 90 mm - Wykonany z materiału odpornego na żar do temeperatury750 °C wg. normy IEC EN 60695-2-11 - 228 modułów (6 rzędów po 38) - Dostarczane z 2 zaślepkami dla całego rzędu - Pozwala na zamontowanie w pierwszym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 360 45 - Dla szaf o wymiarach: wysokość x szerokość x głębokość: 1200 x 800 x 300 (mm)

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
38
Liczba szyn DIN
6
Szerokość
800 mm
Wysokość
1200 mm
Z płytą montażową
Nie
Płyta montażowa
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z pokrywą
Nie
Z zaciskiem PEN
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar