ATS480C17Y AltivarSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282143.jpg.
ATS480C17Y Altivar
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR SOFT STARTER ATS480
Nr Katalogowy: 
ATS480C17Y
Symbol Sonepar: 
P10153447
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Softstart Altivar ATS480 przeznaczony jest do uruchamiania i zatrzymywania silników asynchronicznych zasilanych napięciem od 208V do 690V. Spełnia wymagania najbardziej wymagających zastosowań w normalnych i ciężkich warunkach pracy. Z operacyjnym prądem znamionowym 170A w normalnym trybie pracy, zasila silnik od 45kW do 160kW w zależności od napięcia sieciowego. Zaprojektowany dla cyfryzacji, podłączony, zoptymalizowany pod kątem spełnienia standardu cyberbezpieczeństwa, upraszcza realizację projektów i maksymalizuje dostępność aplikacji. Układ sterowania momentem obrotowym (TCS) umożliwia przyspieszanie i zwalnianie. Skutecznie zatrzymuje aplikację o dużej bezwładności dzięki dynamicznemu hamowaniu i zastrzykowi prądu stałego. Można go podłączyć w linii lub wewnątrz trójkąta, aby zmniejszyć jego prąd roboczy. Wbudowana procedura testowa upraszcza uruchomienie wewnątrz trójkąta. Jego wymiary to 200mm (szerokość) x 272mm (głębokość) x 340mm (wysokość), a waga wynosi 12,4kg. Softstart Altivar ATS480 został zaprojektowany z myślą o procesach, infrastrukturze i maszynach przemysłowych. Spełnia wymagania normy IEC/EN60947-4-1. Posiada certyfikaty CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC oraz certyfikaty morskie DNV, ABS, BV i CCS. Terminale wyświetlaczy, zestaw do zdalnego montażu, moduły komunikacyjne są wspólne z Altivar Drives. Dławiki liniowe, zestawy DNV są wspólne z ATS48. ATS480 jest kompatybilny z ATS48, ma taką samą powierzchnię podstawy, mocowanie, algorytm kontroli momentu obrotowego, I/O, menu... Integracja Softstartu Altivar ATS480 w EcoStruxure drastycznie upraszcza wybór architektury, projekt wykonawczy i realizację w systemach automatyki i elektrycznych. Jest to produkt klasy Green Premium, zaprojektowany tak, aby względy środowiskowe wykraczały poza obecne dyrektywy i przepisy, zgodny z RoHS i REACH

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
45 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
90 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V
90 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
132 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
208 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 690 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
170 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP00
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Regulacja momentu obrotowego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

480 TCSEGWB131W WiFI IP20 RJ45 micro USB Uniwersalny interfejs

Opis produktu

Jest to narzędzie serwisowe dla nomadów. Umożliwia szybkie bezpieczne połączenie bezprzewodowe urządzenia mobilnego z urządzeniem Schneider. Przynosi łatwe, szybkie, solidne i bezpieczne połączenie. Nie przeciąża sieci i nie zapamiętuje poprzednich połączeń. Jest to przenośny, zasilany bateriami (2h...
Porównaj
TCSEGWB131W
480 TCSEGWB131W WiFI IP20 RJ45 micro USB Uniwersalny interfejs
Szybki podgląd: Opis i parametry
Karta komunikacji PROFINET Karta komunikacji Profinet
Porównaj
VW3A3647
Karta komunikacji PROFINET Karta komunikacji Profinet
LA9F702 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłony ochronne zacisków mocy TeSys F, do styczników 3-biegunowych LC1 F150, F185 i CR1 F150, F185 oraz termicznych przekaźników przeciążeniowych LR9 F63, F67, F69. Zestaw 6 sztuk. Osłony chronią przed bezpośrednim kontaktem na zaciskach, zapewniając ochronę przednią IP20 IP20. Jedna osłona na zacisk...
Porównaj
LA9F702
LA9F702 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32 CANOPEN SUBD9 Kaseta komunikacji

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar. Wyposażony jest w 9-cio drogowe męskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3618
LXM32 CANOPEN SUBD9 Kaseta komunikacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSMCNAM3M002P Connexium switch

Opis produktu

Ten zestaw przewodów USB/RJ45 umożliwia komunikację między komputerami PC a przemiennikiem Jest kompatybilny z produktami Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove oraz Altivar Machine ATV340. Umożliwia bezpośrednie podłączenie...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
TCSMCNAM3M002P
TCSMCNAM3M002P Connexium switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R10 Kabel 1m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 3m
Porównaj
VW3A1104R10
VW3A1104R10 Kabel 1m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R100 Kabel 10m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45. Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1103 Jego długość wynosi 10m
Porównaj
VW3A1104R100
VW3A1104R100 Kabel 10m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R30 Kabel 3m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości. Jest on wyposażony w 2 złącza RJ46 Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1102. Jego długość wynosi 1m
Porównaj
VW3A1104R30
VW3A1104R30 Kabel 3m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1104R50 Kabel 5m DO MONT.TERMINALA

Opis produktu

Ten zestaw przewodów do zdalnego montażu jest akcesorium zdalnego terminala graficznego napędów o zmiennej prędkości Jest on wyposażony w 2 złącza RJ45. Umożliwia podłączenie napędu o zmiennej prędkości i zestawu do zdalnego montażu VW3A1105 Jego długość wynosi 5m
Porównaj
VW3A1104R50
VW3A1104R50 Kabel 5m DO MONT.TERMINALA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1105 Adaptor zeński RJ45

Opis produktu

Adapter ten umożliwia podłączenie zdalnego terminalu graficznego do kilku napędów regulacyjnych poprzez łącze multidrop. Składa się z 2 żeńskich złącz RJ45
Porównaj
VW3A1105
VW3A1105 Adaptor zeński RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1111 Terminal wyświetlacza graficznego

Opis produktu

Ten terminal graficzny jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości z serii Altivar. Jest to opcja dialogowa dla napędu o zmiennej prędkości. Jego wskaźnik ochrony wynosi IP65. Terminal ten można podłączyć i zamontować z przodu napędu lub na drzwiach obudowy za pomocą akcesorium do zdalnego montażu, można...
Porównaj
VW3A1111
VW3A1111 Terminal wyświetlacza graficznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1112 Kit montażowy terminala graficznego

Opis produktu

Ten zestaw do montażu na drzwiach jest akcesorium dla napędów o zmiennej prędkości z serii Altivar. Ten zestaw do montażu na drzwiach przeznaczony jest do montażu terminala graficznego na drzwiach szafy o stopniu ochrony IP 65/UL typ 12 w standardzie. Zestaw przewodów do zdalnego montażu VW3A1104Rxx...
Porównaj
VW3A1112
VW3A1112 Kit montażowy terminala graficznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1114 Zestaw montażu terminala tekstowego

Opis produktu

Ten podstawowy zestaw do montażu klawiatury na drzwiach jest akcesorium dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest on przeznaczony do montażu wyświetlacza graficznego VW3A1113 na drzwiach obudowy o stopniu ochrony IP 43 w standardzie. Zestaw składa się z, narzędzia do dokręcania, płyty montażowej...
Porównaj
VW3A1114
VW3A1114 Zestaw montażu terminala tekstowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3607 Karta Profibus dp

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny PROFIBUS DP V1 jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Jest on wyposażony w 1 x 9-drożne żeńskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia integrację napędu o zmiennej prędkości w sieci sterowania procesem. Waży 140g
Porównaj
VW3A3607
VW3A3607 Karta Profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3608 Karta komunikacji CANopen

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen Daisy chain jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Wyposażony jest w 2 złącza RJ45. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3608
VW3A3608 Karta komunikacji CANopen
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3628 Karta Profibus dp V1

Opis produktu

Produkt ten jest częścią gamy Altivar, oferty napędów o zmiennej prędkości dla silników asynchronicznych. Moduł komunikacyjny obsługuje protokoły CANopen i CANmotion. Wyposażony jest w 5-cio drogowy blok zacisków śrubowych do podłączenia elektrycznego. Seria ta jest kompatybilna z serwonapędami Altivar...
Porównaj
VW3A3628
VW3A3628 Karta Profibus dp V1
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3720 Karta Ethernet

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny Ethernet/IP, ModbusTCP umożliwia integrację napędu z siecią sterowania procesem. Jest prosty w montażu i demontażu z napędów Altivar dzięki modułowej, wyjmowanej konstrukcji. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600 i Altivar process Modular. Posiada 2 x złącze RJ45
Porównaj
VW3A3720
VW3A3720 Karta Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar