ATSU01N206LT 6A 200-480V AltistartSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501759.jpg.
ATSU01N206LT 6A 200-480V Altistart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTISTART 01
Nr Katalogowy: 
ATSU01N206LT
Kod EAN: 
3389110667080
Symbol Sonepar: 
P00728373
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Układ łagodnego rozruchu Altistart U01 o stopniu ochronności IP20 może zasilać trójfazowe silniki asynchroniczne o obciążalności do 6A. Ten Altistart U01 może być stosowany dla silników o mocy znamionowej od 0,75 kW lub 1 KM do 3 kW lub do 3 KM dla silników 3-fazowych ( od 200 V do 480 V AC). Ten układ łagodnego rozruchu został zaprojektowany tak, aby umożliwić płynny rozruch prostych maszyn, takich jak przenośniki taśmowe, pompy, wentylatory, sprężarki, drzwi i bramy automatyczne i małe dźwigi

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
0.75 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
1.5 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
200 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
6 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Regulacja momentu obrotowego
Nie
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VW3G4104 Połączenie ATS01/tesys-U

Opis produktu

Akcesoria VW3G Złącze zasilania Schneider Electric pozwala na połączenie pomiędzy TeSys U,a układem łagodnego rozruchu Altistart U01. Kompatybilne z TeSys U
Porównaj
VW3G4104
VW3G4104 Połączenie ATS01/tesys-U
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar