ATV61 690V 22KW z terminalem graficznym FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501898.jpg.
ATV61 690V 22KW z terminalem graficznym Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR 61
Nr Katalogowy: 
ATV61HD22Y
Symbol Sonepar: 
P10228339
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemiennik częstotliwości ATV61, 22 kW, 690 V. gama produktów: Altivar 61 - typ produktu lub komponentu : przemiennik częstotliwości - nazwa komponentu: ATV61 - moc silnika w kW: 18,5 kW 3 fazy w 500 V, 22 kW 3 fazy w 690 V - liczba faz w sieci: 3 fazy - prąd obciążenia linii: 24 A dla 600 V 3 fazy 18,5 kW / 25 HP, 27 A dla 690 V 3 fazy 18,5 kW / 25 HP, 29 A dla 500 V 3 fazy 18,5 kW / 25 HP - filtr EMC: poziom 3 filtr EMC - wersja urządzenia: z radiatorem - znamionowa częstotliwość łączeniowa: 4 kHz - częstość łączeń: 2.5...6 kHz regulowany, 4...6 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych - profil sterowania silnika asynchronicznego: sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe, współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f, współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty, współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów - protokół portu komunikacyjnego: CANopen, Modbus - opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego: APOGEE FLN karta komunikacyjna, BACnet karta komunikacyjna, CC-Link karta komunikacyjna, DeviceNet karta komunikacyjna, Ethernet/IP karta komunikacyjna, Fipio karta komunikacyjna, Interbus-S karta komunikacyjna, karta rozszerzenia Wej/Wyj, karta wielopompowa, LonWorks karta komunikacyjna, METASYS N2 karta komunikacyjna, Modbus Plus karta komunikacyjna, Modbus TCP karta komunikacyjna, Modbus/Uni-Telway karta komunikacyjna, Profibus DP karta komunikacyjna, Profibus DP V1 karta komunikacyjna, sterownik wewnątrz karty programowalnej

Dane techniczne

Głębokość
236 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
690 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
18.5 kW
Napięcie sieci
500 - 690 V
Szerokość
240 mm
Wysokość
420 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
690 V
Znamionowy prąd wyjściowy
29 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
29 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa innych protokołów
Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu LON
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Zamienniki

ATV630D22Y63F 500/690VAC 50/60Hz 22kW 29A IP00 Przemiennik częstotliwości
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV630D22Y6

ATV630D22Y63F 500/690VAC 50/60Hz 22kW 29A...

ATV630D22Y63F 500/690VAC 50/60Hz 22kW 29A IP00 Przemiennik częstotliwości
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar