ATV650D18N4 18kW 380/480VAC FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501946.jpg.
ATV650D18N4 18kW 380/480VAC Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR PROCESS ATV600
Nr Katalogowy: 
ATV650D18N4
Kod EAN: 
3606480701573
Symbol Sonepar: 
P01499879
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Altivar Process ATV600 variable speed drive can feed 3-phase synchronous and asynchronous power motors. It features 3 built-in RJ45 communication ports as standard, 1 Ethernet port, 2 serial ports. It works at a rated supply voltage from 380V to 480V AC. This drive provides up to 30% energy saving when on standby due to the innovative ‘‘Stop and Go’’operation without additional costs. It is suitable for motors with power rating up to 18.5kW / 25hp for applications requiring slight overload (up to 120%). It is suitable for motors with power rating up to 15kW / 20hp for applications requiring significant overload (up to 150%). It weighs 20.6kg and its dimensions are, 264mm wide, 678mm high, 299mm deep. This drive is focused on fluids management processing and energy saving, it offers extensive flexibility in water and wastewater, mining, minerals and metals, oil and gas and food and beverage applications. Accessories (fan kit, graphic display terminal) and options (I/O expansion modules, communication modules, EMC input filters) are available with Altivar Process ATV600 drives, depending on the drive rating. It is designed to be mounted in vertical position (+/- 10 °) on a wall. This new concept of drives meets the major needs of process and utilities in terms of equipment efficiency and total cost of ownership by supporting the energy management, asset management and also the overall performance of the process

Dane techniczne

Głębokość
299 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
264 mm
Wysokość
678 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
39.2 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP55
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ATV600 VW3A3725 komunikacyjny BACnet MS/TP Moduł
Porównaj
VW3A3725
ATV600 VW3A3725 komunikacyjny BACnet MS/TP Moduł
LXM32 CANOPEN SUBD9 Kaseta komunikacji

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar. Wyposażony jest w 9-cio drogowe męskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3618
LXM32 CANOPEN SUBD9 Kaseta komunikacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A1112 Kit montażowy terminala graficznego

Opis produktu

Ten zestaw do montażu na drzwiach jest akcesorium dla napędów o zmiennej prędkości z serii Altivar. Ten zestaw do montażu na drzwiach przeznaczony jest do montażu terminala graficznego na drzwiach szafy o stopniu ochrony IP 65/UL typ 12 w standardzie. Zestaw przewodów do zdalnego montażu VW3A1104Rxx...
Porównaj
VW3A1112
VW3A1112 Kit montażowy terminala graficznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3203 Karta we/wy

Opis produktu

Ten moduł rozszerzenia I/O pozwala napędowi spełnić potrzeby aplikacji, które zarządzają dodatkowymi lub specyficznymi czujnikami. Jest łatwy do zainstalowania i usunięcia z napędów Altivar dzięki swojej modułowej, wyjmowanej konstrukcji. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900...
Porównaj
VW3A3203
VW3A3203 Karta we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3204 Karta rozszerzeń wyjść przekaźnikowych

Opis produktu

Ten rozszerzony moduł pozwala napędowi spełnić potrzeby aplikacji, które zarządzają dodatkowymi lub specyficznymi czujnikami. Jest łatwy do zainstalowania i usunięcia z napędów Altivar dzięki swojej modułowej, wyjmowanej konstrukcji. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900...
Porównaj
VW3A3204
VW3A3204 Karta rozszerzeń wyjść przekaźnikowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3607 Karta Profibus dp

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny PROFIBUS DP V1 jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Jest on wyposażony w 1 x 9-drożne żeńskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia integrację napędu o zmiennej prędkości w sieci sterowania procesem. Waży 140g
Porównaj
VW3A3607
VW3A3607 Karta Profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3608 Karta komunikacji CANopen

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen Daisy chain jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Wyposażony jest w 2 złącza RJ45. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3608
VW3A3608 Karta komunikacji CANopen
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3609 Karta komunikacji DEVICENET

Opis produktu

Akcesoria VW3A Moduł komunikacyjny Schneider Electric Altivar DeviceNet posiada 1 zdejmowane 5-kierunkowe złącze śrubowe. Jest kompatybilny z maszynami Altivar Process ATV600 (ATV630, ATV650), Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar 32, Altivar Machine ATV340 o raz Altivar Machine ATV320...
Porównaj
VW3A3609
VW3A3609 Karta komunikacji DEVICENET
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3721 Ethernet/IPTCP MultiDrive Link 2RJ 45 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

This EtherNet/IP, Modbus TCP, and MD-Link dual port module communication module is an option for variable speed drives of Altivar range. It is equipped with 2 RJ45 connectors. It is compatible with Altivar Machine and Altivar Process drives. It enables integration of your variable speed drive in your...
Porównaj
VW3A3721
VW3A3721 Ethernet/IPTCP MultiDrive Link 2RJ 45 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A5304 50A Filtr

Opis produktu

Ten filtr dv/dt jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości z gamy Altivar Process ATV600 / ATV900. Jego prąd znamionowy wynosi 50A. Stosowany jest jako filtr wyjściowy (pomiędzy wyjściem napędu a silnikiem) i umożliwia pracę napędu o zmiennej prędkości z kablami silnikowymi dłuższymi niż maksymalne...

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
480 V
Prąd znamionowy przy AC
50 - 50 A
Znamionowa częstotliwość pracy
100 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
4 kHz
Rodzaj akcesorium/części
Filtr
Stopień ochrony (IP)
IP20
Akcesorium
Tak
Odpowiedni jako filtr du/dt
Tak
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie
Porównaj
VW3A5304
VW3A5304 50A Filtr
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A5404 50A Filtr

Opis produktu

This sinus filter is an option for variable speed drives of Altivar Process ATV600 / ATV900 range. Its rated current is equal to 50A. It is used as an output filter (between drive output and motor) and enables your variable speed drive to run with motor cables longer than the maximum permitted lengths...

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
480 V
Prąd znamionowy przy AC
50 - 50 A
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
8 kHz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako filtr du/dt
Nie
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Tak
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie
Porównaj
VW3A5404
VW3A5404 50A Filtr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar