ATV71HU55M3 4kW 1x200/240 FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501990.jpg.
ATV71HU55M3 4kW 1x200/240 Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ATV71HU55M3
Kod EAN: 
3389118064324
Symbol Sonepar: 
P00353361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemiennik częstotliwości ATV71, 5,5 kW 7,5HP, 240 V, filtr EMC. rodzina produktów: Altivar 71 - typ produktu: przemiennik częstotliwości - nazwa komponentu: ATV71 - moc silnika w kW: 4 kW przy 200...240 V jednofazowy, 5,5 kW przy 200...240 V 3 fazy - moc silnika w KM: 5 HP przy 200...240 V jednofazowy, 7,5 HP przy 200...240 V 3 fazy - liczba faz w sieci: 3 fazy, jednofazowy - Prąd liniowy: 29.9 A dla 240 V jednofazowy 4 kW / 5 HP, 30.8 A dla 240 V 3 fazy 5,5 kW / 7,5 HP, 34.9 A dla 200 V jednofazowy 4 kW / 5 HP, 35 A dla 200 V 3 fazy 5,5 kW / 7,5 HP - filtr EMC: zintegrowany - Wersja urządzenia: z radiatorem - moc pozorna: 12.8 kVA przy 240 V 3 fazy 5,5 kW / 7,5 HP, 7 kVA przy 240 V jednofazowy 4 kW / 5 HP - prąd spodziewany Isc: <= 22 kA, 3 fazy, <= 5 kA, jednofazowy - znamionowy prąd wyjściowy: 17.5 A przy 4 kHz 230 V jednofazowy 4 kW / 5 HP, 27.5 A przy 4 kHz 230 V 3 fazy 5,5 kW / 7,5 HP - maksymalny prąd przejściowy: 26.3 A dla 60 s jednofazowy 4 kW / 5 HP, 28.8 A dla 2 s jednofazowy 4 kW / 5 HP, 41.3 A dla 60 s 3 fazy 5,5 kW / 7,5 HP, 45.3 A dla 2 s 3 fazy 5,5 kW / 7,5 HP - znamionowa częstotliwość łączeniowa: 4 kHz - częstość łączeń: 1...16 kHz regulowany, 4...16 kHz z ograniczeniem parametrów znamionowych - profil sterowania silnika asynchronicznego: ENA (adaptacja energii) system przy niesymetrycznym obciążeniu, sterowanie strumieniem bezczujnikowe wektorowe (SFVC wektor napięcia lub prądu), sterowanie wektorowe strumienia pola (FVC) z czujnikiem (wektor prądu), stosunek napięcia/częstotliwości (2 lub 5 punktów). Zalety: Miejsce na ewolucję!. Nowoczesny o dużych możliwościach!. Unikalna gama do 630kW, wysoka niezawodność, zaawansowane funkcje. Otwarty na współpracę z wszystkimi rodzajami sieci i użytkowników. Altivar stanowi rozwiązanie dla wszystkich twoich potrzeb.... Zastosowanie: - Taśmy, Dźwigi, Maszyny stolarskie, Maszyny specjalizowane, Maszyny tekstylne, Pakowanie..

Dane techniczne

Głębokość
187 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
11
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
5.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
230 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
599 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
5.5 kW
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
175 mm
Wysokość
295 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
230 V
Znamionowy prąd wyjściowy
27.5 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
27.5 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik prądowy
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Z interfejsem optycznym
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar