ATVRU75N4 7,5kW Moduł zwrotu energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553886.jpg.
ATVRU75N4 7,5kW Moduł zwrotu energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR MACHINE ATV320
Nr Katalogowy: 
ATVRU75N4
Kod EAN: 
3606481144218
Symbol Sonepar: 
P01573211
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta jednostka regeneracyjna jest opcją dla przemienników częstotliwości z serii Altivar. Posiada wbudowany filtr EMC zgodny z normą IEC 61800-3. Jego moc znamionowa wynosi 7,5 kW. Główną funkcją produktu ATV Regen jest zapewnienie opcji regeneracji energii z powrotem do zasilania AC. Jego stopień ochrony wynosi IP20. Maksymalna temperatura pracy wynosi 50 °C. Waży 6 kg, a jego wymiary to 80 mm szerokości, 337 mm wysokości i 175 mm głębokości. Jest przeznaczony do hamowania w ciężkich warunkach, takich jak obróbka materiałów, przenoszenie materiałów i dźwiganie z łatwym ustawianiem. Jest zgodny z międzynarodowymi normami IEC 61800-3 i IEC 61800-5-1. Ta jednostka regeneracji jest kompatybilna z napędami ATV320, ATV340 i ATV900. Produkt jest dostarczany w jednym opakowaniu. Może być instalowany w pozycji pionowej lub poziomej. Jest w pełni zintegrowany z systemem EcoStruxure Machine firmy Schneider Electric poprzez DTM. Możliwe jest konfigurowanie, sterowanie i diagnozowanie przemienników ATV320 bezpośrednio w oprogramowaniu SoMachine i SoMove za pomocą tego samego modułu oprogramowania (DTM). Jest przyjazny dla środowiska i zgodny z dyrektywami, takimi jak RoHS, WEEE itp. dotyczącymi ochrony środowiska

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar