AV Aktor przekaźnikowy czasowyLEGRAND

files/fotob/170513.jpg.
AV Aktor przekaźnikowy czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
346260
Kod EAN: 
8012199933801
Symbol Sonepar: 
P01236239
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Akcesoria - Aktor czasowy z przekaźnikiem Parametry produktu: Aktor do sterowania elektrozaczepem w 2-przewodowym systemie wideodomofonowym BTicino. - Czas zwłoki regulowany od 1 do 180 sekund. - Montaż na szynie TH35. - Szerokość: 4 moduły

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
1
Liczba wejść cyfrowych
1
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
3
Maksymalny prąd łączeniowy
4 A
Prąd znamionowy
0.25 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Znamionowe napięcie pracy
18 - 18 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar