Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Aparaty wewnętrzne
- Wideodomofon Classe 100
Parametry produktu:
Wideodomofon głośnomówiący dla systemu 2-przewodowego.
• Jest wyposażony w szerokokątny (16:9) 5-calowy kolorowy ekran LCD.
• Posiada 2 klawisze mechaniczne do obsługi głównych funkcji – odebranie i zakończenie rozmowy.
• 3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
- aktywacji dodatkowej funkcji określonej konfiguracją (np. włączenie oświetlenia na klatce schodowej, interkom, otwarcie bramy itd.).
• Z boku aparatu znajduje się joystick, służący ustawieniom i regulacji:
- koloru,
- jasności,
- kontrastu,
- poziomu głośności (głośnika i sygnału wywołania - dedykowana dioda sygnalizuje wyciszenie sygnału wywołania).
• Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem podstawek (2 x 344692) zamawianych oddzielnie.
• Wideodomofon oferuje wybór 20 wbudowanych dźwięków sygnału wywołania wraz z możliwością zróżnicowania sygnału w zależności od źródła wywołania (np. główny panel zwenętrzny, interkom itd.).
Kolor: biały
Wymiary wysokość x szerokość x grubość (mm): 165 x 164,5 x 20,5
Dane techniczne
Głębokość
20.5 mm
Przekątna ekranu
127 mm
Szerokość
164 mm
Wysokość
165 mm
Przekątna ekranu (cale)
5 in.
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Automatyczne otwieranie drzwi
Nie
Dodatkowe funkcje sterujące
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Komunikacja ze smartfonem
Nie
Lampki funkcyjne
Nie
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych