AV KIT C300EOS+L3000 czarny Wideodomofon zestawLEGRAND

files/fotob/1514881.jpg.
AV KIT C300EOS+L3000 czarny Wideodomofon zestaw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
363915
Symbol Sonepar: 
P10123235
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Kąt widzenia kamery
110 °
Liczba przycisków dzwonkowych
2
Liczba stacji wewnętrznych
1
Liczba stacji zewnętrznych
1
Przekątna ekranu
127 mm
Przekątna ekranu (cale)
5
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Komunikacja ze smartfonem
Tak
System wolne ręce
Tak
Sposób montażu stacji zewnętrznej
Montaż natynkowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Z funkcją wideo
Tak
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Nie
System wizyjny
PAL
Z obsługą IFTTT
Tak
Sposób montażu stacji wewnętrznej
Montaż natynkowy
Sposób instalacji
System Bus
Z funkcją dzień/noc
Tak
Kolor stacji wewnętrznej
Biały
Materiał stacji zewnętrznej
Aluminium
Z funkcją pamięci
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kamera regulowana ręcznie
Tak
Łączność wewnętrzna
Tak
Kolor stacji zewnętrznej
Czarny
Ochrona przed podsłuchem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar