Elegancka oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Rozsył światła: symetryczny. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, IK08. Podstawa i ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo. Daszek: aluminium przędza pomalowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) teksturowany. Osłona źródła światła: poliwęglan metalizowany stal nierdzewna). Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV z pryzmatyczny przeciwolśnieniową.
Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.,. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego., dostarczana z wyposazone w LED 4000K
Wymiary: Ø596 x 732 mm
Moc opraw: 40 W
Waga: 8,6 kg
Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.134 m²
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5075 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
732 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 25 °C
Średnica
596 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24