AVH15.1 osłona Akcesoria oprawyLEGRAND

files/fotob/2269831.jpg.
AVH15.1 osłona Akcesoria oprawy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO AVH15
Nr Katalogowy: 
AVL6
Kod EAN: 
6418677601156
Symbol Sonepar: 
P00830373
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
330 mm
Szerokość
260 mm
Wysokość/głębokość
122 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Raster
Odbłyśnik perforowany
Nie
Podział światła
Symetryczny
Raster perforowany
Nie
Rodzaj rastra/odbłyśnika
Inne
Rozsył światła
Bezpośredni

Produkty z serii

AVH15 60W E14 IP44 125stC Oprawa żarówkowa do sauny
Porównaj
LEGRAND
AVH15

AVH15 60W E14 IP44 125stC Oprawa żarówkowa...

AVH15 60W E14 IP44 125stC Oprawa żarówkowa do sauny
AVH15 60W E14 IP44 125stC Oprawa żarówkowa do sauny naśc.
Porównaj
LEGRAND
AVH15.1

AVH15 60W E14 IP44 125stC Oprawa żarówkowa...

AVH15 60W E14 IP44 125stC Oprawa żarówkowa do sauny naśc.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar