AVO SPOT 50W GU10 czarny Oprawa LED na szynęSLV

files/fotob/1039182.jpg.
AVO SPOT 50W GU10 czarny Oprawa LED na szynę
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AVO
Nr Katalogowy: 
144200
Kod EAN: 
4024163167758
Symbol Sonepar: 
P01599294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obrotowy i przechylny reflektor wysokonapięciowy AVO z odpowiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED. Do żarówek halogenowych o średnicy 5 cm w lampie należy umieścić dołączony do zakresu dostawy pierścień dekoracyjny

Dane techniczne

Do lamp o mocy
50 - 50 W
Długość
135 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
80 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
60 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica zewnętrzna
60 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Osprzęt wymienny
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż na trawersie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odbłyśnik
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Kolor odbłyśnika
Inne
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty powiązane i akcesoria

LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki LED

Opis produktu

Czarne źródło światła 6 W SLV LED z gniazdem GU10 i ukształtowaniem QPAR51 jest ściemnialne za pomocą ściemniacza nacinania fazy, ma wartość CRI większą niż 90, 460 lumenów oraz żywotność wynoszącą 25 000 godzin. Ta wersja ma 3000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
50 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
78 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
460 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
38 - 38 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005080
LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPAR51 GU10 10W 2700K 460lm Źródło LED

Opis produktu

Czarne źródło światła 6 W SLV LED z gniazdem GU10 i ukształtowaniem QPAR51 jest ściemnialne za pomocą ściemniacza nacinania fazy, ma wartość CRI większą niż 90, 460 lumenów oraz żywotność wynoszącą 25 000 godzin. Ta wersja ma 2700 kelwinów

Dane techniczne

Długość
50 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
75 lm/W
Strumień świetlny
450 - 450 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
460 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
38 - 38 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
450 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005077
QPAR51 GU10 10W 2700K 460lm Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar