AVR320 IP44 LED14W/830/840 PIR Plafon LEDLEGRAND

files/fotob/2269868.jpg.
AVR320 IP44 LED14W/830/840 PIR Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO AVR320
Nr Katalogowy: 
AVR320.1144L/DW
Symbol Sonepar: 
P01847759
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
320 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Strumień światła w trybie awaryjnym
1514 lm
Szerokość
320 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
107 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
43 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 25 °C
Średnica wbudowania
306 mm
Średnica zewnętrzna
320 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
65
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
110
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
95 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
92 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.3
Wartość migotania Pst LM
0.3
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
89 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
67
Natężenie strumienia światła
0 cd
Skuteczność świetlna oprawy
108 - 108 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
710 - 2130 lm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Montaż ścienny
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP44
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Odporność udarowa
IK06
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar