Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 2.5 mm²
Strumień światła w trybie awaryjnym
2260 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1790 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura otoczenia
-20 - 25 °C
Wysokość/głębokość wbudowania
42 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 25 °C
Średnica wbudowania
390 mm
Średnica zewnętrzna
400 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
95 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
91 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
89 %
Natężenie strumienia światła
0 cd
Skuteczność świetlna oprawy
125 - 125 lm/W
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
2260 - 2260 lm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj obwodu
Z kompensacją równoległą
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP44
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
Brak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Powlekanie tworzywem sztucznym
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie