AVR52 1W IP65 prostokąt czarny Oprawa LED numerowaLEGRAND

files/fotob/163757.jpg.
AVR52 1W IP65 prostokąt czarny Oprawa LED numerowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AVR52.11L
Kod EAN: 
6418677617942
Symbol Sonepar: 
P00830417
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
2 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
310 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura otoczenia
-30 - 30 °C
Wysokość/głębokość
73 mm
Do montażu natynkowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj obwodu
Z kompensacją równoległą
Podział światła
Symetryczny
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj rastra
Brak
Ze statecznikiem
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Rozsył światła
Bezpośredni
Barwa światła
Biały
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Odbłyśnik
Brak
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
Brak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar