AX Obudowa sterownicza kompaktowa, szer. x wys. x głęb.: 1000x1000x300 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, drzwi podwójne, 2 zamki dźwigienkowe
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
2
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
SZ Zestaw łączenia szeregowego do KL, HD: 800x350 mm