AX 1000x1000x300 Szafa z płytą montażową metalowaRITTAL

files/fotob/723010.jpg.
AX 1000x1000x300 Szafa z płytą montażową metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1110000
Kod EAN: 
4028177813212
Symbol Sonepar: 
P01816551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AX Obudowa sterownicza kompaktowa, szer. x wys. x głęb.: 1000x1000x300 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne, 2 zamki dźwigienkowe

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

2567200 Płyta kołnierzowa

Opis produktu

SZ Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli, do AX, do modułowego systemu przepustów kablowych, z wytłoczeniem metrycznym, szer. x głęb.: 436x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 7

Dane techniczne

Głębokość
221 mm
Szerokość
436 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
2567200
2567200 Płyta kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Zestaw łączenia szeregowego do KL, HD: 800x350 mm

Dane techniczne

Głębokość
350 mm
Numer RAL
206
Wysokość
800 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
1199100
AE Zestaw łączenia szeregowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX 1000x300mm Daszek ochronny do AX

Opis produktu

AX Daszek ochronny, do szer. x głęb.: 1000x300 mm, stal nierdzewna

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
43 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
2363010
AX 1000x300mm Daszek ochronny do AX
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX 100x1000mm Narożne elementy z osłonami cokołu

Opis produktu

AX, Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 1000 mm

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
2820101
AX 100x1000mm Narożne elementy z osłonami cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX Osłony cokołu boczne, wys.: 100 mm, do głęb.: 300 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
2820310
AX 100x300mm Osłony cokołu boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX Zawias 180°

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Porównaj
2449010
AX 180D (3szt) Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX, Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 1000 mm

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
2820102
AX 200x1000mm Narożne elementy z osłonami cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX Osłony cokołu boczne, wys.: 200 mm, do głęb.: 300 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
2820320
AX 200x300mm Osłony cokołu boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX 2509010 (4szt) Śruba

Opis produktu

AX Uchwyty transportowe

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Porównaj
2509010
AX 2509010 (4szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX 300mm Szyna do zabudowy wewnętrznej

Opis produktu

AX Szyna do zabudowy wewnętrznej, do głęb.: 300 mm
Porównaj
2393300
AX 300mm Szyna do zabudowy wewnętrznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX Kieszeń na schematy

Opis produktu

AX Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej, zmienna szerokość, dł.: 325 - 425 mm, do drzwi o szer. 400 / 500 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2515200
AX Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX Mocowanie masztowe
Porównaj
2584100
AX Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX Uchwyt komfortowy mini

Opis produktu

AX Uchwyt mini Komfort, do AX i KX z zamkiem dźwigienkowym, do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
Porównaj
2537100
AX Uchwyt komfortowy mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX Uchwyt komfortowy mini

Opis produktu

AX Uchwyt mini Komfort, do AX i KX z zamkiem dźwigienkowym, do kłódek i wkładek zamka, lub wkładek półcylindrycznych
Porównaj
2537300
AX Uchwyt komfortowy mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 500mm (20szt) Zastrzał

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, dł.: 440 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość
440 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4695000
PS 500mm (20szt) Zastrzał
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 100-240V 4000K 600lm Oprawa LED systemowa

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, 600 lumenów, dł.: 337 mm, 100-240 V

Dane techniczne

Moc źródła światła
7 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
2500110
SZ 100-240V 4000K 600lm Oprawa LED systemowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 1200mm Listwa szczotkowa

Opis produktu

SZ Listwa chroniąca przed kurzem do AE, CM, EB, KL, BG, dł.: 1200 mm

Dane techniczne

Numer RAL
7024
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2426500
SZ 1200mm Listwa szczotkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka daimler

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler, dł.: 27 mm
Porównaj
2465000
SZ 27mm Wkładka zamka daimler
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, na śrubokręt, dł.: 27 mm
Porównaj
2464000
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 401x221mm Płyta kołnierzowa

Opis produktu

SZ Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli, do AX, z membranami, szer. x głęb.: 401x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 6

Dane techniczne

Głębokość
221 mm
Szerokość
401 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Porównaj
2566300
SZ 401x221mm Płyta kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar