AX 1003.000 300x300x210mm Szafa bazowa metalowaRITTAL

files/fotob/722932.jpg.
AX 1003.000 300x300x210mm Szafa bazowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1003000
Kod EAN: 
4028177815063
Symbol Sonepar: 
P10182921
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AX Obudowa sterownicza kompaktowa, szer. x wys. x głęb.: 300x300x210 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, jednodrzwiowe, 1 zamek dźwigienkowy

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Zestaw łączenia szeregowego do KL, HD: 800x350 mm

Dane techniczne

Głębokość
350 mm
Numer RAL
206
Wysokość
800 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
1199100
AE Zestaw łączenia szeregowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX 210 mm Szyna do zabudowy wewnętrznej

Opis produktu

AX Szyna do zabudowy wewnętrznej, do głęb.: 210 mm
Porównaj
2393210
AX 210 mm Szyna do zabudowy wewnętrznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

AX Mocowanie masztowe
Porównaj
2584100
AX Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
AX Uchwyt komfortowy mini

Opis produktu

AX Uchwyt mini Komfort, do AX i KX z zamkiem dźwigienkowym, do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
Porównaj
2537100
AX Uchwyt komfortowy mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2433.010 Uchwyt mocowania naściennego

Opis produktu

SZ Uchwyt mocowania naściennego, do AX i KX stal nierdzewna 1.4301, odstęp od ściany: 15 mm
Porównaj
2433010
SZ 2433.010 Uchwyt mocowania naściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka daimler

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler, dł.: 27 mm
Porównaj
2465000
SZ 27mm Wkładka zamka daimler
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, na śrubokręt, dł.: 27 mm
Porównaj
2464000
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO), dł.: 27 mm
Porównaj
2460650
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2460000
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2462000
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2461000
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2463000
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ inox (4szt) Kątownik montaż.ściennego

Opis produktu

SZ Kątownik mocowania ściennego
Porównaj
2583010
SZ inox (4szt) Kątownik montaż.ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 27 mm
Porównaj
2466000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka FIAT

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Fiat, dł.: 27 mm
Porównaj
2307000
SZ Wkładka zamka FIAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamek dźwigienkowy

Opis produktu

SZ Zamek dźwigienkowy, do AX, stal nierdzewna 1.4404, z wkładką dwupiórkową
Porównaj
2304100
SZ Zamek dźwigienkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar