AXL P BK PN AF Bramka magistraliPHOENIX CONTACT

files/fotob/2047142.jpg.
AXL P BK PN AF Bramka magistrali
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2316390
Symbol Sonepar: 
P10268443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Axioline P, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, autonegocjacja i autokrosowanie, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, z modułem gniazda magistrali i wtykiem

Dane techniczne

Głębokość
74.25 mm
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
125.894 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AXL F/P IO EX PP Przegroda

Opis produktu

Płytka dzieląca Axioline F/P do modułów iskrobezpiecznych
Porównaj
1100201
AXL F/P IO EX PP Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
AXL P BS G1 Przyłączenie magistrali

Opis produktu

Moduł gniazda magistrali Axioline P do obudowy typu G1
Porównaj
1052430
AXL P BS G1 Przyłączenie magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
AXL P FBPS 28DC/0,5A Moduł mocy

Opis produktu

Redundancyjny wtyk zasilacza Axioline P do gniazda zasilacza PROFIBUS PA. Zasila bramkę magistrali obiektowej wzdłuż przewodu głównego prądem 500 mA o napięciu 28 V DC

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
0.5 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
0.5 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
0.5 A
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Tak
Porównaj
2316394
AXL P FBPS 28DC/0,5A Moduł mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AXL P TERM PAIR Blok złączy

Opis produktu

Para terminatorów Axioline P

Dane techniczne

Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni jako moduł segmentowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z separacją galwaniczną
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Moduł zdalny
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Możliwość diagnozowania magistrali
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z modułem zasilania
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
2316402
AXL P TERM PAIR Blok złączy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AXL SHIELD SET Połączenie ekranu

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu Axioline (składa się z 2 uchwytów szyn ekranowanych i 2 złączy ekranu SK5)
Porównaj
2700518
AXL SHIELD SET Połączenie ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar