Charakterystyka ogólna:
Automatyka domowa My Home
My Home SCS Axolute
Sterowniki SCS
Łączniki automatyczne
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny SCS
z czujką obecności, wykorzystujący technologię pasywnej podczerwieni i ultradźwięków oraz czujkę oświetlenia.
Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisku na froncie z automatycznym wyłączeniem w oparciu o pomiar natężenia oświetlenia i detekcję obecności.
Maks. zasięg detekcji 5x8 m w kącie 180°, przy montażu
na wysokości 1,2 m.
Regulacja opóźnienia wyłączenia i progu oświetlenia za pomocą ref. BMSO4003 i BMSO4001.
Zasilanie 27V= z magistrali SCS. Pobór: 17 mA
Konfiguracja fizyczna lub wirtualna
2 moduły
Kolor: Biały
Dane techniczne
Kąt detekcji w poziomie
140 °
Maksymalny czas załączenia
15359 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Numer RAL (zbliżony)
9006
Wysokość montażu
1.2 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła