AXP IP65/20 3W 2h SE opt.uniwersalna Oprawa awaryjna 1-zadaniowa autotestAWEX

files/fotob/922356.jpg.
AXP IP65/20 3W 2h SE opt.uniwersalna Oprawa awaryjna 1-zadaniowa autotest
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AXPU/3W/B/3/SE/AT/WH
Symbol Sonepar: 
P01611621
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa AXP IP65/20 LED 3W (opt. universal) 3h jednozadaniowa AT biała

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
1 - 3 h
Strumień świetlny w trybie czuwania
lm [460]
Temperatura barwowa
6000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
37 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
37 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Średnica wbudowania
83 mm
Średnica zewnętrzna
mm [100]
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Tryb czuwania
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj akumulatora
Inne
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Zasilanie
Własna bateria
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał klosza
Bez pokrywy
Odporność udarowa
IK08

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar