AXYL S L220 28L50 1WD 940 Oprawa LEDTHORN

files/fotob/1191869.jpg.
AXYL S L220 28L50 1WD 940 Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AXYL SLIM
Nr Katalogowy: 
96632355
Symbol Sonepar: 
P10030864
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naścienna oprawa architektoniczna LED do dekoracyjnego oświetlania fasad, z rozsyłem 1 okienko. 28 diod LED zasilanych prądem 500mA. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP65, odporność na uderzenia IK06. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Dopuszczalna temperatura otoczenia temperatura otoczenia: -25°C do +40°C. Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Wymiary: Wymiary: 80 x 220 x 33 mm Moc całkowita: Moc opraw: 13 W Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 597 lm Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 46 lm/W Waga: waga: 0,8 kg

Dane techniczne

Długość
80 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
597 lm
Szerokość
220 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.6
Wysokość/głębokość
33 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
33000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
16000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
26
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Odporność udarowa
IK06
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar