AZ-3N-D50 3P+N D50A Wyłącznik nadprądowyEATON

files/fotob/2297085.jpg.
AZ-3N-D50 3P+N D50A Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
211817
Kod EAN: 
4015082118174
Symbol Sonepar: 
P10122560
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik ochronny, 1-biegunowy, prąd znamionowy 50A, charakterystyka wyzwolenia D, znamionowe napięcie pracy 230/400V, znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2: 25kA, wymiary montażowe zatyczki 45mm, wyłącznik naprądowy, przekrój zacisku 2,5-50 mm² jednożyłowy

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
75 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 50 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 50 mm2
Prąd znamionowy
50 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
W [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
25 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
D
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AZ-XHI11 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

AZ, do 1zz+1zr, łącznik pomocniczy 0.5, do AZ, 1zz+1zr, łącznik pomocniczy 0.5JC, 1zz+1zrJC

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
212067
AZ-XHI11 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar