AZH-S 16A na śruby Automat zmierzchowyF&F

files/fotob/2283446.jpg.
AZH-S 16A na śruby Automat zmierzchowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AZ
Nr Katalogowy: 
AZH-S
Kod EAN: 
5908312591030
Symbol Sonepar: 
P00037818
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
25.5 mm
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Próg jasności wyłączania
2 - 1000 lx
Próg jasności załączenia
2 - 1000 lx
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 50 °C
Średnica
0 mm
Maks. moc przełączana LED
250 W
Styki
1 styk zwierny (NO)
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Przezroczysty
Nie
Rodzaj czujnika
Czujnik światła niezależny
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Rodzaj czujnika
Czujnik światła niezależny

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar