B1N360V-Q42-CNX2-2H1150 Czujnik kąta wychylenia (Inklinometr)TURCK

files/fotob/518123.png.
B1N360V-Q42-CNX2-2H1150 Czujnik kąta wychylenia (Inklinometr)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1534065
Symbol Sonepar: 
P01109728
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 42mm
Tworzywo sztuczne PA12-GF30
popularny interfejs CANopen
Zgodny z CiA DS‐301, profil CiA DSP‐410
wysoka rozdzielczość i powtarzalność
prędkość komunikacji od 10 kbps do 1 Mbps
duża prędkość próbkowania i szerokie pasmo
konfigurowalna stabilność wibracyjna
Jeden TPDO (RTR, cykliczny, kontrolowany zdarzeniem, synchronizowany)
Konfiguracja za pomocą SDO i adresów obiektów
odbiorca SYNC (transmisja synchronizowana przez TPDO po przyjęciu telegramu SYNC)
nadawca EMCY (inklinacja, wewnętrzna kontrola temperatury urządzenia)
kontrola błędu za pomocą bitów kontrolnych lub nadzoru funkcjonowania
swobodnie ustawiana częstotliwość graniczna (filtr dwustanowy)
wytrzymała i kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar