BA 380/415VAC Jednostka automatyki SZRSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553559.jpg.
BA 380/415VAC Jednostka automatyki SZR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT: COMPACT NSX , COMPACT INS/INV BASED
Nr Katalogowy: 
29377
Kod EAN: 
3303430293774
Symbol Sonepar: 
P01546225
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulator automatyczny BA 380/415VAC. Nazwa produktu: BA - Typ produktu lub komponentu : element sterujący

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

ComPact 29376 SZR BA - 220_240 V Sterownik automatyki
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
29376

ComPact 29376 SZR BA - 220_240 V Sterownik...

ComPact 29376 SZR BA - 220_240 V Sterownik automatyki
POMOCNICZA PLYTA PODST.DO UA Pomocnicza płyta podst.do ua
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
29364

POMOCNICZA PLYTA PODST.DO UA Pomocnicza płyta...

POMOCNICZA PLYTA PODST.DO UA Pomocnicza płyta podst.do ua
Zespół automatyki UA 380V293 Zespół automatyki UA 380V293
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
29380

Zespół automatyki UA 380V293 Zespół automatyki...

Zespół automatyki UA 380V293 Zespół automatyki UA 380V293
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar