BackpackPro+ Plecak narzędziowyHAUPA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220249
Symbol Sonepar: 
P10285506
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Plecak narzędziowy HUPtoGo Mobilny w podróży dzięki plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe) 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak pętle z neoprenu (np. na poziomicę, przecinaki) praktyczne wyjmowane nakolanniki wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią Odblaskowe paski z przodu Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni 2 metalowe oczka mocujące z boku ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu Materiał: wyjątkowo mocny poliester 1680D Kolor: czarny z szarymi szwami

Dane techniczne

Głębokość
260 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
450 mm
Całkowita liczba przedziałów
41
Z zamkiem
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Torba
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Zamek na kłódkę
Nie
Z paskiem na ramię
Tak
Z teleskopową rączką
Nie
Z wyściółką piankową
Nie
Z separatorem przedziałów
Tak
Jaskrawoczerwone
Nie
Na kółkach
Nie
Wyjmowane przegrody
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar