Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszki rozgałęźne
- Puszka rozgałęźna 115 x 115 x 40 mm
- Dostarczane z pokrywą i śrubami
- Dno wyjmowane
- Wymiary pokrywy: 140 x 140 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
16 - 32 mm
Długość
135 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
38 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
13
Szerokość
135 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Blokada rury
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Króciec
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)