Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszki rozgałęźne
- Puszka rozgałęźna 160 x 105 x 40 mm
- Dostarczane z pokrywą i śrubami
- Dno wyjmowane
- Wymiary pokrywy: 190 x 135 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
190 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
38 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
12
Szerokość
135 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)