BATiK 165x115x40 Puszka do ścian z cegłyLEGRAND

files/fotob/1134885.jpg.
BATiK 165x115x40 Puszka do ścian z cegły
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
089273
Symbol Sonepar: 
P00074804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Program Batibox - Puszki do ścian murowanych Parametry produktu: Puszki łączeniowe rozgałęźne - Puszka rozgałęźna do sciany murowanej 165x115x40 mm - Prostokątne, wejścia z dnem wybijanym - Puszki dostarczane z pokrywą i śrubami - Dostarczane z osłoną przed gipsem (z wyjątkiem nr ref. 0892 71) - Wymiar zewnętrzny puszki: 165 x 115 x 40 mm - Wymiar pokryw: 190 x 135 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 25 mm
Długość
190 mm
Głębokość
43 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wpustów
12
Szerokość
135 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Do ścian z gołej cegły
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wyposażenie
Inne
Ze śrubami
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Plombowane
Nie
Króciec
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wiatroszczelne
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Blokada rury
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar