Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian murowanych
Parametry produktu:
Puszki do opraw oświetleniowych z pokrywą
- Puszka do opraw ściennych
- Śr. 40 mm, głęb. 40 mm
Dane techniczne
Głębokość
41 - 41 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Średnica
50 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Do ścian z gołej cegły
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Blokada rury
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa ochronna budowlana (na czas budowy)
Zastosowanie specjalne
Brak
Ze śrubami
Tak
Zaciski
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Do rur o średnicy
16/20 mm
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)