BATO 35 E27 czarny Oprawa LEDSLV

files/fotob/1032683.jpg.
BATO 35 E27 czarny Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BATO
Nr Katalogowy: 
1000746
Kod EAN: 
4024163190381
Symbol Sonepar: 
P01864518
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy ścienne z serii BATO są dostępne w dwóch rozmiarach i trzech wersjach kolorystycznych. Do wyboru są wbudowane źródła światła LED lub oprawa E27. Uzupełnieniem serii są odpowiednie lampy wiszące i sufitowe. Lampa BATO jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
60 - 60 W
Długość
100 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
60 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
350 mm
Wysokość/głębokość
350 mm
Średnica zewnętrzna
350 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Bez pokrywy
Rozsył światła
Bezpośredni
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ściemniacz DMX
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar