BB147 147x16mm2 1m Listwa N/PE mosiężnaMOREK

files/fotob/1123050.png.
BB147 147x16mm2 1m Listwa N/PE mosiężna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
N/PE TERMINALS BB
Nr Katalogowy: 
MAD0147E21
Symbol Sonepar: 
P01623094
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwy zaciskowe z serii BB są przeznaczone dla klientów, którzy preferują elastyczność połączeń w swoich projektach. Listwy zaciskowe można przyciąć i zamontować za pomocą specjalnych uchwytów zaciskowych. Przewodząca część zacisków wykonana jest z mosiądzu, śruby zacisków wykonane są ze stali ocynkowanej Zn. Listwy zaciskowe są dostępne w różnych rozmiarach, dla przekrojów do 35 mm², obejmujących nawet bardziej wymagające projekty

Dane techniczne

Długość
972 mm
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 10 mm
0
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8 mm
0
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8-10 mm
0
Liczba podłączonych przewodów płaskich 30 mm
0
Liczba podłączonych przewodów płaskich 40 mm
0
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 16 mm²
147
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 25 mm²
0
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 6 mm²
0
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm²
0
Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych
147
Szerokość
6.5 mm
Wysokość
9 mm
Materiał szyny zaciskowej
Mosiądz
Model
Tylko zacisk
Rodzaj budowy
Budowa modułowa
Izolator
Nie
Materiał zacisku
Stal
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Powierzchnia zacisku
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar