Długość wbudowania
335 mm
Maksymalna moc zestawu
92 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm2
Skuteczność świetlna oprawy
155 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
14240 lm
Szerokość wbudowania
335 mm
Temperatura barwowa
5700 - 5700 K
Wysokość/głębokość wbudowania
15 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 35 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie