BC 107,6 DKL R KMGY Pokrywa obudowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833691.jpg.
BC 107,6 DKL R KMGY Pokrywa obudowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2896173
Kod EAN: 
4046356096645
Symbol Sonepar: 
P00497940
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN​ 43880, Pokrywa zatrzaskowa (nieściągana), szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Dane techniczne

Grubość
107.6 mm
Głębokość
8 mm
Ilość modułów
0.108
Numer RAL
7035
Szerokość
107.6 mm
Wysokość
45 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 Światłowód

Opis produktu

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 2, (2 rzędy, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.005
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2202311
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 Światłowód

Opis produktu

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 3, (3 rzędy, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.005
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2202312
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar