BC-U-1/12-ECO 12MOD.IP40 Rozdzielnica modułowa z tworzywaEATON

files/fotob/252368.jpg.
BC-U-1/12-ECO 12MOD.IP40 Rozdzielnica modułowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
280354
Kod EAN: 
4015082803544
Symbol Sonepar: 
P00244776
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafka podtynkowa, IP40, 12 mod

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Głębokość wewnętrzna
98 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
303 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
212 mm
Wysokość wbudowania
mm [NA]
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar