BCH18 motor 100w L40 23bit OPTO INC BK SerwomotorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356119.png.
BCH18 motor 100w L40 23bit OPTO INC BK Serwomotor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 18
Nr Katalogowy: 
BCH18LB01332F5C
Symbol Sonepar: 
P10225186
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten serwosilnik należy do gamy Easy Lexium 18, która oferuje sterowanie ruchem. Ten synchroniczny serwosilnik 220VAC ma rozmiar kołnierza 40 mm, moc znamionową 100 W, znamionową prędkość 3000 obr./min, maksymalną prędkość 6000 obr./min. Jest on wyposażony w 23-bitowy enkoder optyczny i hamulec. Obudowa jest pokryta nieprzezroczystą czarną powłoką RAL 9005. Jest on przeznaczony dla prostych maszyn z aplikacjami do sterowania pozycjami (pozycjonowanie niskich lub wysokich prędkości, prosty ruch, aplikacje P2P). Jego prąd znamionowy wynosi 1,1 A, maksymalny prąd wynosi 3,4 A. Jego znamionowy moment obrotowy wynosi 0,32 Nm, szczytowy moment obrotowy wynosi 0,96 Nm. Ma mały moment bezwładności. Jest on wyposażony w złącza z mikro tworzywa sztucznego do enkoderów i przyłączy zasilania. Jego stopień ochrony to IP67. Średnica wału to 8 mm, kołnierz to 40 mm, wysokość to 50,75 mm, głębokość to 127,80 mm, a waga to 0,65 kg. Serwosilniki BCH18 nadają się do zastosowań ze stałą prędkością w elektronice, półprzewodnikach, obróbce materiałów i pakowaniu. Ten silnik jest kompatybilny głównie z napędami LXM18ENU01M2X, LXM18ESU01M2X, LXM18PCU01M2X i LXM18PDU01M2X. Ten silnik jest kompatybilny głównie z napędami LXM18ENU01M2X, LXM18ESU01M2X, LXM18PCU01M2X i LXM18PDU01M2X. Opakowanie zawiera 1 jednostkę tego silnika. Ten silnik ma 2-punktowy osiowy kołnierz montażowy. Obudowa jest pokryta nieprzezroczystą czarną powłoką RAL 9005. Silnik BCH18 jest połączony z serwonapędem Lexium 18, aby osiągnąć stabilność, niezawodność, łatwość użytkowania i możliwość adaptacji do złożonych maszyn. Easy Lexium 18 wykorzystuje zoptymalizowaną konstrukcję systemu i elastyczne metody sterowania, aby osiągnąć stabilność, niezawodność, wygodę i łatwość użytkowania

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.1 kW
Napięcie znamionowe
220 V
Prąd znamionowy
1.1 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
40 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
3000 1/min
Znamionowy moment obrotowy
0.32 nm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa izolacji wg IEC
F
Rodzaj mocowania wału
Na klucz
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Przeciążalność
Tak
System chłodzenia
Inne
Klasa efektywności energetycznej silnika
IE4

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BCH18 ENC / 1.5M INC / Load / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód do podłączania urządzeń wyposażony w plastikowe złącze (strona silnika). Przewód ten transmituje sygnały między czujnikami...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B11RA5
BCH18 ENC / 1.5M INC / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 15M INC / Load / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód do podłączania urządzeń wyposażony w plastikowe złącze (strona silnika). Przewód ten transmituje sygnały między czujnikami...

Dane techniczne

Długość
15 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B11R15
BCH18 ENC / 15M INC / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 25M INC / Load / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód do podłączania urządzeń wyposażony w plastikowe złącze (strona silnika). Przewód ten transmituje sygnały między czujnikami...

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B11R25
BCH18 ENC / 25M INC / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 5M INC / Load / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód do podłączania urządzeń wyposażony w plastikowe złącze (strona silnika). Przewód ten transmituje sygnały między czujnikami...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B11R05
BCH18 ENC / 5M INC / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 1.5M 4G0.34 / load / PS0 Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający typu toward-load, wyposażony w plastikowe złącze, rozmiar 0, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 6G*0,34 mm kwadratowych (22 AWG). Ten przewód przenosi energię z serwonapędu...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B01RA5
BCH18 PW / 1.5M 4G0.34 / load / PS0 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 20M 4G0.34 / load / PS0 Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający typu Toward-load, wyposażony w plastikowe złącze, rozmiar 0, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 4 G*0,34 mm kwadratowego (22 AWG). Ten przewód przenosi energię z serwonapędu...

Dane techniczne

Długość
20 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B01R20
BCH18 PW / 20M 4G0.34 / load / PS0 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 25M 6G0.34 / load / PS0 / BK Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający typu Toward-load, wyposażony w plastikowe złącze, rozmiar 0, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 6G*0,34 mm kwadratowego (22 AWG). Ten przewód przenosi energię z serwonapędu...

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B02R25
BCH18 PW / 25M 6G0.34 / load / PS0 / BK Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 3M 6G0.34 / load / PS0 / BK Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający typu Toward-load, wyposażony w plastikowe złącze, rozmiar 0, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 6G*0,34 mm kwadratowego (22 AWG). Ten przewód przenosi energię z serwonapędu...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B02R03
BCH18 PW / 3M 6G0.34 / load / PS0 / BK Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor encoder connector kit, military Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy enkodera silnika. Złącza są wojskowe. Ten zestaw służy do tworzenia przewodu zasilającego. Waży 0,035 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających stałej prędkości w elektronice, półprzewodnikach...

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
34 mm
Wysokość
45 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Porównaj
VW3M8B21
Motor encoder connector kit, military Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor encoder connector kit, plastic Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy enkodera silnika. Złącza są wykonane z tworzywa sztucznego. Ten zestaw służy do tworzenia przewodu zasilającego. Waży 0,005 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających stałej prędkości w elektronice...

Dane techniczne

Głębokość
14 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
21 mm
Wysokość
29 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Porównaj
VW3M8B11
Motor encoder connector kit, plastic Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, military size 0 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się ze złączy wojskowych w rozmiarze 1. Ten zestaw złączy służy do podłączania silników i zasilania serwonapędów. Waży 0,220 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
58 mm
Wysokość
75 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B21
Motor power conn. kit, military size 0 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, military size 1 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się ze złączy wojskowych w rozmiarze 2. Ten zestaw złączy służy do podłączania silników i zasilania serwonapędów. Waży 0,342 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
65 mm
Wysokość
80 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B22
Motor power conn. kit, military size 1 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, plastic size 0 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się z plastikowych złączek w rozmiarze 0. Ten zestaw złączy służy do podłączania silników i zasilania serwonapędów. Waży 0,005 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji...

Dane techniczne

Głębokość
16 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
21 mm
Wysokość
27 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B10
Motor power conn. kit, plastic size 0 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, TB, plastic s1 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się z plastikowych złączy w rozmiarze 1, które wyprowadzają kabel do tyłu. To plastikowe złącze służy do tworzenia przewodów zasilających. Waży 0,007 kg. Produkty Lexium 18 nadają...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
29 mm
Wysokość
32 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B12
Motor power conn. kit, TB, plastic s1 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, TL, plastic s1 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się z plastikowych złączy w rozmiarze 1, które wyprowadzają kabel do przodu. To plastikowe złącze służy do tworzenia przewodów zasilających. Waży 0,007 kg. Produkty Lexium 18...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
29 mm
Wysokość
32 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B11
Motor power conn. kit, TL, plastic s1 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar