BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043 Słupek ogrodowy LED BOLLARDPHILIPS

files/fotob/482440.jpg.
BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043 Słupek ogrodowy LED BOLLARD
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED BOLLARD II
Nr Katalogowy: 
911401692002
Kod EAN: 
8710163298887
Symbol Sonepar: 
P01197668
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ludzie chcą tworzyć przyjazną atmosferę wokół swoich domów. Chcą tworzyć coś, co przyciągnie uwagę gości oraz sprawi, że poczują się lepiej i zechcą wrócić w dane miejsce. Dlatego też potrzebują możliwości tworzenia atrakcyjnego otoczenia za pomocą oświetlenia o zoptymalizowanej jakości, ale przy minimalnych kosztach. Łączące niezawodne lampy LED o niskiej mocy oraz zintegrowany statecznik rozwiązanie LED Bollard II stanowi ekonomiczny system oświetleniowy LED, który spełnia różnorodne wymagania w dziedzinie upiększania krajobrazu

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba biegunów
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
7 W
Maksymalna moc źródła światła
9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Prąd znamionowy
220 - 240 mA
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
340 lm
Szerokość
210 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.4
Wysokość
800 mm
Wysokość/głębokość
800 mm
Średnica
180 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z czujnikiem światła
Nie
Z podstawą
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar