BCP435 3000 220-240 20 CE CQC Projektor LED VAYA FLOOD MPPHILIPS

files/fotob/482512.jpg.
BCP435 3000 220-240 20 CE CQC Projektor LED VAYA FLOOD MP
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VAYA FLOOD MP MEDIUM
Nr Katalogowy: 
912400134021
Kod EAN: 
8718291649939
Symbol Sonepar: 
P01419659
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciagających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki.Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatycze - emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512

Dane techniczne

Do lamp o mocy
68 - 68 W
Długość
275 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
68 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm2
Skuteczność świetlna
83.5 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
83.5 lm/W
Strumień świetlny
5660 - 5660 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5660 lm
Szerokość
353 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
4.01
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
91 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
60000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Aluminium
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Inne
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG2
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Regulacja
Obrotowy
Ściemniacz RF
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Ściemniacz DMX
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Odporność udarowa
IK07
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wąskokątna 11-20°
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar