Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 4-krHAGER

files/fotob/2264466.jpg.
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 4-kr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WZD7400GW
Kod EAN: 
3250610093580
Symbol Sonepar: 
P10118128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 4-kr, śnieżnobiały błyszczący

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK02
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Berker TS M3,5 x 50mm stal szlachetna Śruba z dwoma otworami

Opis produktu

TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, stal szlachetna

Dane techniczne

Długość
50 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
3.5
Średnica gwintu
3.5 mm
Średnica gwintu ST
3.5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
System przykręcania
2 otwory
Kształt główki
Inne
Porównaj
WZA9093
Berker TS M3,5 x 50mm stal szlachetna Śruba z dwoma otworami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Berker TS M3,5 x 50mm złoty Śruba z dwoma otworami

Opis produktu

TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, złoty

Dane techniczne

Długość
50 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
3.5
Średnica gwintu
3.5 mm
Średnica gwintu ST
3.5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
System przykręcania
2 otwory
Kształt główki
Inne
Porównaj
WZA9092
Berker TS M3,5 x 50mm złoty Śruba z dwoma otworami
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS M3,5x50 chrom Śruba z dwoma otworami

Opis produktu

TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, chrom

Dane techniczne

Długość
50 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
3.5
Średnica gwintu
3.5 mm
Średnica gwintu ST
3.5
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
System przykręcania
2 otwory
Kształt główki
Inne
Porównaj
WZA9091
TS M3,5x50 chrom Śruba z dwoma otworami
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar