BETA-LIGHT 19 24U 800x800 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi z szybąSABAJ

files/fotob/1131787.jpg.
BETA-LIGHT 19 24U 800x800 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi z szybą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BETA-LIGHT
Nr Katalogowy: 
BETAL-24U-88-S-DS
Kod EAN: 
5902027618464
Symbol Sonepar: 
P01653200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafy serwerowe Beta-Light są gotowe do bezpośredniego montażu, a ich konstrukcja zapewnia możliwość konfiguracji drzwi oraz sposobu ustawienia zarówno na cokole lub na nóżkach. Seria Beta-Light to optymalne rozwiązanie szaf serwerowych o szerokim zastosowaniu. Charakterystyka konstrukcji: lekka, spawana szafa ramowa przystosowana do montażu paneli wentylacyjnych w podłodze i dachu możliwość zamontowania przepustów szczotkowych w osłonie tylnej, podłodze i dachu szafa wykonana z blachy DC01, malowana proszkowo łączenie w rzędy zwykłymi śrubami M8 + nakrętki i podkładki przepusty kablowe na dolnej i górnej płycie (przystosowane pod przepusty szczotkowe) szyba ze szkła hartowanego, przy wersji z drzwiami przeszklonymi 2 pary profili montażowych RACK stopień ochrony IP 30 przy wersji z drzwiami pełnymi i przeszklonymi, IP 20 przy drzwiach perforowanych spawana konstrukcja zapewnia wysoką, 600 kg nośność

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Beta Light 42U 600x600mm RAL7035 Drzwi szafy pełne
Porównaj
SABAJ
BETAL-42U-66-S-DP

Beta Light 42U 600x600mm RAL7035 Drzwi szafy...

Beta Light 42U 600x600mm RAL7035 Drzwi szafy pełne
BETA-LIGHT 19 24U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
BETAL-24U-66-S-DP

BETA-LIGHT 19 24U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi...

BETA-LIGHT 19 24U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi pełne
BETA-LIGHT 19 24U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
BETAL-24U-66-S-DS

BETA-LIGHT 19 24U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi...

BETA-LIGHT 19 24U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi z szybą
BETA-LIGHT 19 32U 600x600 RAL 7035 Szafa teleinformatyczna z drzwiami perforowanymi
Porównaj
SABAJ
BETAL-32U-66-S-DPRF

BETA-LIGHT 19 32U 600x600 RAL 7035 Szafa...

BETA-LIGHT 19 32U 600x600 RAL 7035 Szafa teleinformatyczna z drzwiami perforowanymi
BETA-LIGHT 19 32U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
BETAL-32U-66-S-DS

BETA-LIGHT 19 32U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi...

BETA-LIGHT 19 32U 600x600 RAL7035 Szafa teleinf.drzwi z szybą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar