BF-UT-4/96-P Rozdzielnica podtynkowa drzwi przezroczyste metalowaEATON

files/fotob/2325234.jpg.
BF-UT-4/96-P Rozdzielnica podtynkowa drzwi przezroczyste metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
289134
Kod EAN: 
4015082891343
Symbol Sonepar: 
P00305765
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnice podtynk;drzwi transparentne

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Głębokość wbudowania
127 mm
Głębokość wewnętrzna
127 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9016
Szerokość
588 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
770 mm
Wysokość wbudowania
720 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Plombowane
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BFZ-DINS-4/96 Wspornik i szyny nośne

Opis produktu

Rama montażowa na szynę DIN, BFZ-DINS, wyjmowana rama szyny DIN, dla modułowych urządzeń instalacyjnych 45 mm, 4-rzędowa, 24 PE na rząd, rozstaw szyn DIN 150 mm. Wyłączniki firmy Eaton można zintegrować z zestawem instalacyjnym (BFZ-NZM1-SET(/33))., uniwersalną płytę montażową można zainstalować przy...
Porównaj
283103
BFZ-DINS-4/96 Wspornik i szyny nośne
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-1+/24 Osłona czołowa

Opis produktu

Płyta przednia, Wycięcie 45 mm dla 24 jednostek przestrzennych w rzędzie, 1+ rzędów, styk elektryczny dla metalowej płyty czołowej uzyskany dzięki specjalnemu zamkowi na obudowie, Blacha stalowa, Poliester malowany proszkowo, RAL 9016

Dane techniczne

Liczba jednostek U
0
Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
208 mm
Wysokość montażowa w szafie
210 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283061
BFZ-FP-1+/24 Osłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-1+/BL Osłona czołowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
0
Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
550 mm
Wysokość
208 mm
Wysokość montażowa w szafie
0 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
286105
BFZ-FP-1+/BL Osłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-2+/48 Osłona czołowa

Opis produktu

Płyta przednia, Wycięcie 45 mm dla 24 jednostek przestrzennych w rzędzie, 2+ rzędy, styk elektryczny dla metalowej płyty czołowej uzyskany dzięki specjalnemu zamkowi na obudowie, Blacha stalowa, Poliester malowany proszkowo, RAL 9016

Dane techniczne

Liczba jednostek U
0
Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
358 mm
Wysokość montażowa w szafie
360 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283062
BFZ-FP-2+/48 Osłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-2/48 Osłona czołowa

Opis produktu

Płyta przednia, Wycięcie 45 mm dla 24 jednostek przestrzennych w rzędzie, 2 rzędy, styk elektryczny dla metalowej płyty czołowej uzyskany dzięki specjalnemu zamkowi na obudowie, Blacha stalowa, Poliester malowany proszkowo, RAL 9016

Dane techniczne

Liczba jednostek U
0
Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
299 mm
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283060
BFZ-FP-2/48 Osłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-3+/72 Osłona czołowa

Opis produktu

Płyta przednia, Wycięcie 45 mm dla 24 jednostek przestrzennych w rzędzie, 3+ rzędy, styk elektryczny dla metalowej płyty czołowej uzyskany dzięki specjalnemu zamkowi na obudowie, Blacha stalowa, Poliester malowany proszkowo, RAL 9016

Dane techniczne

Liczba jednostek U
0
Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
508 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283063
BFZ-FP-3+/72 Osłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-NZM1-SET Zestaw do montażu NZM1

Opis produktu

Zestaw montażowy BFZ-NZM1... dla wyłącznika NZM1, Szerokość 2 (24MU), Wysokość: 200 mm, do montażu wyłącznika NZM1 poziomo, osłona z blachy stalowej, malowane proszkowo, kolor biały, RAL 9016, Płyta montażowa: blacha stalowa (2 mm), powłoka cynkowa, metalowe płyty przednie z kontaktem elektrycznym z...

Dane techniczne

Szerokość
510 mm
Wysokość
215 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
285233
BFZ-NZM1-SET Zestaw do montażu NZM1
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-U-ITMPL-1+/24 Panel montażowy perforowany

Opis produktu

Płyta montażowa uniwersalna, Płyta montażowa IT, 24 jednostek przestrzeni, dla obudowy montowanej podtynkowo, płyta montażowa z blachy stalowej ocynkowanej, Podział wewnętrzny, blacha stalowa, malowana proszkowo RAL 9016

Dane techniczne

Szerokość
560 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
285648
BFZ-U-ITMPL-1+/24 Panel montażowy perforowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-UTT-4/96 Drzwi transparentne

Opis produktu

Drzwi z blachy stalowej z przezroczystym panelem do obudów podtynkowych, Poliester malowany proszkowo, biały RAL 9016, 24 PE na rząd, 4 rzędy

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Szerokość
534 mm
Wysokość
715 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
283095
BFZ-UTT-4/96 Drzwi transparentne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar