BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 800x300x155 mm, blacha stalowa, z litą podłogą i płytą montażową, Okno wziernikowe w drzwiach, na zawiasach w dolnej części
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
2500 V
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
300 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokrywą
Nie
Odporność udarowa
IK08
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do montażu metrycznego
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Montaż wnękowy
Nie
Rodzaj wpustu
Dławnica
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Plombowane
Nie
Montaż słupowy
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
SZ Cylinder bezpieczeństwa wersja B, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E