BGP291 LED60 39W/740 5280lm II DM11 48/60S IP66 Oprawa LED uliczna LumiStreet gen2PHILIPS

files/fotob/872997.jpg.
BGP291 LED60 39W/740 5280lm II DM11 48/60S IP66 Oprawa LED uliczna LumiStreet gen2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LUMISTREET GEN2
Nr Katalogowy: 
910925866641
Symbol Sonepar: 
P01818750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Coraz więcej miast przeprowadza modernizację konwencjonalnych instalacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnej technologii LED. Robią to, dysponując coraz mniejszymi budżetami. W związku z tym wyzwaniem została opracowana nowa generacja opraw LumiStreet, która stanowi doskonałe rozwiązanie jako bezpośredni zamiennik konwencjonalnego oświetlenia. Oprawa LumiStreet gen2 realizuje ten cel, zapewniając efektywność, niski całkowity koszt użytkowania oraz łatwość instalacji i konserwacji. System identyfikacji QR ServiceTag zapewnia łatwość instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ułatwia przyszłą modernizację i zapewnia łączność ze sterowaniem oświetleniem i aplikacjami, takimi jak Interact City

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
48 - 60 mm
Długość
520 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
38 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Prąd znamionowy
150 - 190 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
588 - 588 mA
Skuteczność świetlna oprawy
137 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5220 lm
Szerokość
234 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
95 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
89000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
90000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
96 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
98 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Z boku
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz DALI
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Regulowany układ optyczny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa efektywności energetycznej (EEI)
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z pilotem
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DSI
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

BGP292 LED85 54W/740 7568lm II DM11 48/60S IP66 Oprawa LED uliczna LumiStreet gen2
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
910925866640

BGP292 LED85 54W/740 7568lm II DM11 48/60S...

BGP292 LED85 54W/740 7568lm II DM11 48/60S IP66 Oprawa LED uliczna LumiStreet gen2
BGP293 LED170 104W/740 14790lm II DM11 48/60S IP66 Oprawa LED uliczna LumiStreet gen2
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
910925866643

BGP293 LED170 104W/740 14790lm II DM11 48/60S...

BGP293 LED170 104W/740 14790lm II DM11 48/60S IP66 Oprawa LED uliczna LumiStreet gen2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar